シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53256614
品番
ETP-106-4
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
各種機器に合わせてサイズが選べます。
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
M6
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
10
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
用途
機械など
製品質量(g)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
370(38kgf)