シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53256666
品番
ETP-114-8
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
各種機器に合わせてサイズが選べます。
寸法A(mm)
162
寸法B1(mm)
50
寸法B2(mm)
51.5
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
R12
寸法F(mm)
M8
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
1.5
寸法J(mm)
4.5
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
用途
機械など
付属品
座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット
製品質量(g)
204
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
860(88kgf)