シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53256797
品番
ETP-116-2
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
傾斜付きで握りやすい設計です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
用途
機械など
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
86
寸法F(mm)
M4
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
R6
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
7
製品質量(g)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
90(9kgf)