シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
SUS丸棒取手(傾斜タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53256876
品番
ETP-126-2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
35
寸法E(mm)
6
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
用途
通信機器、事務機器、機械など
ねじ径
M5
製品質量(g)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
360(37kgf)