シブタニ
キャップ付き取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
136
115
136
168
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53256894
品番
ETP-132-2
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
パネルの表側かた取り付けが可能です。
用途
機械など
寸法A(mm)
136
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
5.6
材質
取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂
仕上
取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト)
製品質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
300(31kgf)
注意
※本体取り付け後、キャップをはめ込んでください。※取付推奨ビス ETP-132-1/2:M5サラ小ネジ、ETP-132-3:M6サラ小ネジ