シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 取手・引手
アルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
グリップ:アルマイトシルバー塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
注文コード
53257244
品番
ETP-511A-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
寸法L(mm)
422
寸法P(mm)
400
材質
グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂
仕上
グリップ:アルマイトシルバー塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
製品質量(g)
680
用途
車両、機械など
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
1000(102kgf)