シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 埋込取手・掘込取手
掘込引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53257366
品番
EDU-82-2
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
取付けが容易です。
材質/仕上
塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)
用途
車両、機械など
色
ブラック
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
96
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
58
寸法I(mm)
106
寸法J(mm)
39
寸法G(mm)
6
寸法K(mm)
R19.5
製品質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応