シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 埋込取手・掘込取手
掘込引手(屋内仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53257576
品番
EDU-83-1
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
84
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
89
寸法H(mm)
35
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
用途
建築設備、機械など
付属品
M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)
製品質量(g)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適応板厚:0.5〜3.2mm