シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ハンドル、取手
シブタニの 埋込取手・掘込取手
掘込引手(屋内仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53257585
品番
EDU-83-2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
64
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
115
寸法H(mm)
49
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
用途
建築設備、機械など
付属品
M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)
製品質量(g)
139
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適応板厚:0.5〜3.2mm