シブタニ
シブタニの 建具金物
シブタニの ドア・扉金物
シブタニの 門扉固定
ロッド棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
1000
注文コード
53257619
品番
EB-150-6 L1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
寸法L
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型です。
材質/仕上
スチール(SS400)/有色クロメート
用途
分電盤・配電盤など
寸法L(mm)
1000
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応