シブタニ
シブタニの 建具金物
シブタニの ドア・扉金物
シブタニの 門扉固定
ロッド棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53257637
品番
EB-150-8 L600
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
左右兼用型です。
材質/仕上
スチール(SS400)/有色クロメート
用途
分電盤・配電盤など
寸法L(mm)
600
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応