シブタニ
シブタニの 建具金物
シブタニの ドア・扉金物
シブタニの 門扉固定
ロッド棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53257655
品番
EB-150-8 L1200
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
左右兼用型です。
材質/仕上
スチール(SS400)/有色クロメート
用途
分電盤・配電盤など
寸法L(mm)
1200
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980