曜日別特売
DL-153S-2 丸落し(ステンレス) シブタニ 53257978

DL-153S-2 丸落し(ステンレス) シブタニ 53257978
DL-153S-2 丸落し(ステンレス) シブタニ 53257978

丸落し(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)15
寸法A(mm)125
内容量1個注文コード53257978品番DL-153S-2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。

用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など寸法A(mm)125寸法B(mm)20寸法C(mm)95寸法D(mm)15寸法E(mm)58寸法F(mm)26寸法G(mm)40寸法H(mm)28寸法I(mm)5.2寸法J(mm)12寸法K(mm)5.7寸法L(mm)2.4寸法M(Φmm)7.5寸法N(Φmm)9寸法O(mm)20寸法P(mm)12.5寸法Q(mm)2.4寸法R(mm)5.2材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨付属品受け製品質量(g)174RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする