シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
ボールキャッチ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258039
品番
SC-200-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
7.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
2.5
寸法J(mm)
2.5
寸法K(mm)
13.5
寸法L(mm)
35
寸法M(mm)
16
寸法N(Φmm)
3.4×6
用途
車両、機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
製品質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
23(2.3kgf)