シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
ボールキャッチ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258048
品番
SC-200-2
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
8.5
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
2.5
寸法J(mm)
2.5
寸法K(mm)
15.5
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
20
寸法N(Φmm)
4.4×8.4
用途
車両、機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
製品質量(g)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
27(2.8kgf)