マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53258066 品番EMC-320-1
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

押し込むことでマグネットが突出するタイプです。

用途機械など 材質マグネット:フェライト(等方性),本体:ABS樹脂,受け:スチール(SPCC) 仕上本体:生地(ブラック),受け:光沢クロメート 製品質量(g)19 吸着力(N[kgf])約7.8(0.8) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
部品交換で修理
製造業

プッシュ固定出来なくなっていたので購入しました。
全部交換しなくても、マグネットシリンダーを回して外し交換で、修理出来ました。

対象商品:
53258066
2025-01-29
用途:
洗面化粧台のマグネットキャッチ交換
建設業・工事業

洗面化粧台のマグネットキャッチがバカになりましたが、品番分からず…画像検索したら、多分同じであろうこの部品を見つけました。他の方のレビューで、受け部
品は既存のまま、ねじ込む中身だけ交換したらぴったりとの口コミを見ましたが、うちも同じ様に取り換え出来ました。頻繁に開閉する扉で10年以上もったので耐久性はあると思いますが、安いので予備も購入しました!助かりました!

対象商品:
53258075
2024-05-31
用途:
原状回復工事
建設業・工事業

質が良いと思います。とても頑丈ですが、操作は簡単でスムーズでした。

対象商品:
53258066
2023-09-04
用途:
トイレの収納扉マグネットキャッチ交換
その他業種

トイレの収納扉のマグネットキャッチが押しても出てこなくなり
形、サイズがそっくりのこちらを購入してみました。
(白が欲しかったですが、黒しかつくっておられないようなので)
丸ごと交換せず、固定する部分は前のものを残し、
壊れた部分だけ抜き取って交換したらピッタリでした。
使用感も前と同じで大満足です。
白も製造してほしいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53258066
2022-08-22
用途:
マンションのキッチン引き出しのメンテナンス
その他業種

これまでキッチン引き出しの開閉に使用していたものがバカになり同じものを探していました。色は異なりましたが、探してものと全く同じ形状でしたので、大変ありがたかったです。早速取り替えさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする