シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258276
品番
EMC-307
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
材質
マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N[kgf])
約137.2(14.0)
製品質量(g)
142
用途
機械など
注意
※受け取付推奨ビス:M3サラ