シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258285
品番
EMC-308
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
材質
マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N[kgf])
約107.8(107)
製品質量(g)
107
用途
機械など
注意
※受け取付推奨ビス:M3サラ