シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53258346
品番
EMC-324-1
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
埋込タイプのマグネットです。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート
製品質量(g)
22
吸着力(N[kgf])
約9.8(1.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応