シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ(低発塵タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53258434
品番
EMC-10
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂を採用しました。取付穴はスロット穴のため、取付後の微調整が可能です。
材質
マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)
仕上
生地(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
EMC-11A/11B
製品質量(g)
8
用途
精密機器、クリーンルーム、機械など