シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53258495
品番
EMC-318
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
薄型設計で吸着力の高いタイプです。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ
製品質量(g)
14
吸着力(N[kgf])
約32.3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応