シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53258513
品番
EMC-330
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
薄型設計で省スペースです。
用途
機械など
材質
マグネット:ネオジウム、ケース:スチール(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ
製品質量(g)
9
吸着力(N[kgf])
約34.3(3.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付パネル面の取付孔には面取り(C0.5)を施してください。※受け側はヨークに当たるように取り付けてください。※マグネットに直接、力や衝撃のかからないようにしてください。※取付推奨ビス:M2.6サラ小ネジまたはサラリベット。