シブタニ
シブタニの キャッチ
シブタニの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53258538
品番
EMC-336
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
幅広い用途に使用できます。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
製品質量(g)
55
吸着力(N[kgf])
約78.4(8.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応