曜日別特売
DEH-T20S-3 トルクヒンジ(ステンレス) シブタニ 53258565

 

DEH-T20S-3 トルクヒンジ(ステンレス) シブタニ 53258565
DEH-T20S-3 トルクヒンジ(ステンレス) シブタニ 53258565
DEH-T20S-3 トルクヒンジ(ステンレス) シブタニ 53258565
DEH-T20S-3 トルクヒンジ(ステンレス) シブタニ 53258565

トルクヒンジ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)38
トルク(N・m)1.5
カバー無し
内容量1枚注文コード53258565品番DEH-T20S-3
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。

用途
制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器
材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)カバー無し質量(g)38使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルトルク(N・m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適応扉:選定計算式⇒(扉長さ※1÷2)×扉重量(kg)×9.8≦製品トルク値。縦使い使用可(2個での並列使用を推奨)。連続作動を行う所には使用しないでください。高湿環境でのご使用の際は保護カバー付を推奨いたします。※1:ヒンジ取付側から戸先側までの距離をメートル換算し計算してください。(トルク値計算方法の画像もご参照ください)。2個使いの場合は製品トルク値を2倍にして選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする