シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの 蝶番
シブタニの 平蝶番
コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53258669
品番
EFH-100-3
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
23
材質
本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)
用途
空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
性能
耐久試験50万回合格
質量(kg)
参考扉:30(縦2ヶ使用時)
質量(g)
214
仕上
本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付推奨ネジ:M5×D10サラ小ネジ。ネジは付属しておりません。