寸法A(mm)125
寸法B(mm)154
寸法C(mm)170
寸法D(mm)173
寸法E(mm)156
寸法F(mm)22
寸法G(mm)12
寸法H(mm)20
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法K(mm)30
寸法L(mm)42
寸法M(mm)32
寸法N(mm)32
寸法O(mm)10
寸法P(mm)36
寸法Q(mm)10
寸法R(mm)Φ6.5×9.5
材質ステンレス(SCS13)
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)
質量(g)1000
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応