寸法A(mm)146
寸法B(mm)204
寸法C(mm)224
寸法D(mm)189
寸法E(mm)169
寸法F(mm)20
寸法G(mm)10
寸法H(mm)19
寸法I(mm)14
寸法J(mm)7
寸法K(mm)38
寸法L(mm)42
寸法M(mm)34
寸法N(mm)29
寸法O(mm)9
寸法P(mm)45
寸法Q(mm)8
寸法R(mm)Φ8.5×11.5
材質ステンレス(SCS13)
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
性能耐久試験50万回合格
質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)
質量(g)1124
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応