曜日別特売
DEH-28-3 カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ 53258739

 

DEH-28-3 カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ 53258739
DEH-28-3 カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ 53258739
DEH-28-3 カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ 53258739
DEH-28-3 カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ 53258739

カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード53258739品番DEH-28-3
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。

用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)カバー樹脂質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーライン機能クリック機能:無し製品質量(g)425RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする