シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの 蝶番
シブタニの 平蝶番
平丁番(黄銅)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法A(mm)
60
注文コード
53258793
品番
DEH-13-1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
22
材質
黄銅(C2801)
用途
建築設備・機械など
質量(kg)
参考扉:20(縦2ヶ使用時)
仕上
クロームメッキ
製品質量(g)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネジは付属しておりません。