シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの 蝶番
シブタニの 平蝶番
中開き丁番
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53258818
品番
DEH-53-4
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
1.5
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
用途
機械など
質量(kg)
参考扉:8(縦2ヶ使用時)
仕上
バレル研磨
製品質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※扉を約40°開き矢印方向に動かすと扉を取り外せます。ネジは付属しておりません。