シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの 蝶番
シブタニの 抜き差し蝶番
角型抜差丁番(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53258827
品番
DEH-32S-3 L
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
2
寸法D(mm)
8.3
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
3.5
寸法H(mm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
用途
建築設備・機械などの扉
質量(kg)
参考扉:15(縦2ヶ使用時)
勝手
左
仕上
バフ研磨
製品質量(g)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネジは付属しておりません。