シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの 蝶番
シブタニの 平蝶番
段付き丁番(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53258845
品番
DEH-61S
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
分電盤・配電盤・機械など
質量(kg)
参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上
バフ研磨
製品質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネジは付属しておりません。