シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53258879
品番
EA13-10050
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
寸法A(Φmm)
37
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
M10×P1.5
寸法H(mm)
7
寸法I(mm)
12
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
69
材質
シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
用途
建築設備・機械など
製品質量(g)
75
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
3(306)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。