アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53258958 品番 EA13S-10050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。

寸法A(Φmm)37 寸法B(mm)17 寸法D(mm)M10×P1.5 寸法H(mm)7 寸法I(mm)12 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)69 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 用途建築設備・機械など 製品質量(g)80 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])3(306) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト保護カバー付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする