シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259028
品番
EA18-12100
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
M12×P1.75
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
19
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
127
寸法t(mm)
2.3
材質
スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
用途
建築設備・機械など
C
H形十字穴No.3
製品質量(g)
230
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
6(612)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。