シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259037
品番
EA18-12120
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
M12×P1.75
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
19
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
147
寸法t(mm)
2.3
材質
スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
用途
建築設備・機械など
C
H形十字穴No.3
製品質量(g)
250
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
6(612)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。