シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(鉄・重量タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259168
品番
EA17-16130
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
材質
シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)
仕上
光沢クロメート
用途
建築設備・機械など
C
H形十字穴No.3
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
130
寸法D(mm)
M16×P2
寸法B(mm)
24
寸法L2(mm)
156
寸法I(mm)
16
製品質量(g)
470
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
20(2040)
寸法A(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。