シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259256
品番
EA22-30100
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
156
材質
シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)
仕上
有色クロメート
用途
機械など
製品質量(g)
2600
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
30(3059)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。傾斜面での使用を想定した製品ではありませんのでご注意ください。