シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259299
品番
EA19-10050
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
M10×P1.5
寸法H(mm)
7
寸法I(mm)
16
寸法L(mm)
50
材質
シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上
電着塗装(ブラック)
用途
建築設備・機械など
C
H形十字穴No.2相当
製品質量(g)
80
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
4(408)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト保護カバー付です。電着塗装仕上は在庫が無くなり次第随時、黒クロメート仕上に変更致します。