レベルアジャスター(ローコストタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53259518 品番EA11-16120 BKC
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥339279
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。

寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)136 材質スチール(SWCH) 仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート 用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など C呼び8六角穴 製品質量(g)250 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト保護カバー付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする