シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
フレキシブルレベラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53259536
品番
SFL-FA12130
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
M12×P1.75
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
149
寸法t(mm)
2.5
材質
スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
用途
建築設備・機械など
C
H形十字穴No.3相当
製品質量(g)
150
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
4(408)
RoHS指令(10物質対応)
対応