シブタニ
シブタニの 建具金物
シブタニの ねじ・ボルト・ナット
六角アジャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53259579
品番
EA23-100370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトと座が一体化したローコストタイプの六角アジャスターです。本体が六角形なので、スパナでレベル調整が可能です。
寸法L(mm)
37
用途
機械など
材質
シャフト:スチール(SWCH),カバー:ポリプロピレン(PP)
仕上
シャフト:有色クロメート,カバー:生地(ライトグレー)
製品質量(g)
36
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
20(200)
RoHS指令(10物質対応)
対応