シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト押え金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
12
注文コード
53259597
品番
EA52-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フットボルト補助金具です。
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
23.5
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
55
寸法L5(mm)
30
寸法L6(mm)
30
寸法R(mm)
8.5
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
17
寸法t(mm)
2
材質
スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
用途
振動などによる取付物の移動を防ぎます。
製品質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応