シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト押え金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
14
注文コード
53259615
品番
EA52-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フットボルト補助金具です。
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
94
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
19.5
寸法L4(mm)
74.5
寸法L5(mm)
48
寸法L6(mm)
33
寸法R(mm)
12.5
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
25
寸法t(mm)
3.2
材質
スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
用途
振動などによる取付物の移動を防ぎます。
製品質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応