アジャスターボルト押え金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)12 注文コード53259624 品番EA52S-M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は寸法Dなど9種類から選べます 他の種類を見る

フットボルト補助金具です。

寸法D(mm)12 寸法H(mm)18 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)15 寸法L4(mm)55 寸法L5(mm)30 寸法L6(mm)30 寸法R(mm)6.5 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)13 寸法t(mm)2 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。 製品質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする