シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト押え金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
14
注文コード
53259649
品番
EA52S-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フットボルト補助金具です。
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
94
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
19.5
寸法L4(mm)
74.5
寸法L5(mm)
48
寸法L6(mm)
33
寸法R(mm)
9.5
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
19
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
用途
振動などによる取付物の移動を防ぎます。
製品質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応