シブタニ
シブタニの 足場周辺機器
シブタニの アジャスターボルト
アジャスターボルト押え金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53259667
品番
EA52S-M20
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
フットボルト補助金具です。
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
94
寸法L2(mm)
28
寸法L3(mm)
19.5
寸法L4(mm)
74.5
寸法L5(mm)
48
寸法L6(mm)
33
寸法R(mm)
15.5
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
31
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
用途
振動などによる取付物の移動を防ぎます。
製品質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応