シブタニ
シブタニの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シブタニの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
シブタニの 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53259746
品番
EB-900-12
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
頭部がリング状になったボルトです。
ねじ径
M12
寸法L(mm)
22
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
25
用途
分電盤・配電盤・機械など
材質
スチール(SS400)
使用荷重(kg)
220
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
仕上
三価クロメート
寸法G(mm)
51(参考値)
製品質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
220kgf[2.16]45°吊り(2個につき)
使用荷重(垂直吊)(kN)
220kgf(2.16)
注意
※ナットは付属しておりません。