シブタニ
シブタニの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シブタニの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
シブタニの 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53259755
品番
EB-900-16
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
頭部がリング状になったボルトです。
ねじ径
M16
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
用途
分電盤・配電盤・機械など
材質
スチール(SS400)
使用荷重(kg)
450
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
12.5
仕上
三価クロメート
寸法G(mm)
60(参考値)
製品質量(g)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
450kgf[4.41]45°吊り(2個につき)
使用荷重(垂直吊)(kN)
450kgf(4.41)
注意
※ナットは付属しておりません。