シブタニ
シブタニの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シブタニの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
シブタニの 吊具用アイボルト
アイボルト(鉄)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M36
注文コード
53259773
品番
EB-900-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭部がリング状になったボルトです。
ねじ径
M36
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
65
寸法D(mm)
70
用途
分電盤・配電盤・機械など
材質
スチール(SS400)
使用荷重(kg)
2300
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
31.5
仕上
三価クロメート
寸法G(mm)
132(参考値)
製品質量(g)
3110
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2300kgf[22.6]45°吊り(2個につき)
使用荷重(垂直吊)(kN)
2300kgf(22.6)
注意
※ナットは付属しておりません。